MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160225
品番
C-1200-75
参考基準価格(税別)
¥12,330
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150〜200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
寸法A(mm)
Φ75
寸法A1(mm)
Φ90
ボス幅B1(mm)
36
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
Φ13
寸法L(mm)
75
寸法M(mm)
Φ19
寸法M1(mm)
Φ12.9
寸法t(mm)
6.3
車輪幅B(mm)
32
車輪径D(Φmm)
75
タイプ
L型
用途
トロ車用。
トラスコ品番
354-3501
適合機種
C-1150-75
材質
ダクタイル鋳鉄
質量(kg)
0.89
シリーズ
C-1200シリーズ