MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
マルコン枠付オールステンレス重量車 S-3750シリーズ 平型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161485
品番
S-3750-60
参考基準価格(税別)
¥20,510
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
60
用途
フロア用。
トラスコ品番
356-1445
質量(kg)
0.67
車輪幅(mm)
20
取付座A×B(mm)
100×30
シリーズ
S-3750シリーズ
取付高H(mm)
68
取付穴径P(mm)
15×11
取付ピッチ(mm)
75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。