MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
枠無重量車 C-2450シリーズ コ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161643
品番
C-2450-105
参考基準価格(税別)
¥11,860
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
タイプ
コ型
車輪径D(Φmm)
105
用途
フラットバー用。
トラスコ品番
354-3757
適合機種
C-2350-105
質量(kg)
0.95
シリーズ
C-2450シリーズ
車輪幅B(mm)
27
ボス幅B1(mm)
30
穴径(mm)
(F)16