MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
枠無重量車 C-2450シリーズ コ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161686
品番
C-2450-50
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
タイプ
コ型
車輪径D(Φmm)
50
用途
フラットバー用。
トラスコ品番
354-3790
適合機種
C-2350-50
質量(kg)
0.21
シリーズ
C-2450シリーズ
車輪幅B(mm)
20
ボス幅B1(mm)
24
穴径(mm)
(F)10