枠無重量車 C-2500シリーズ 平型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37161747 品番 C-2500-150
参考基準価格(税別)¥39,030 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
タイプ平型 車輪径D(Φmm)150 用途フロア用。 トラスコ品番354-3854 適合機種C-2400-150 質量(kg)4.20 シリーズC-2500シリーズ 車輪幅B(mm)43 ボス幅B1(mm)48 穴径(mm)(F)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする