枠無重量車 C-2500シリーズ 平型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37161774 品番 C-2500-75
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
タイプ平型 車輪径D(Φmm)75 用途フロア用。 トラスコ品番354-3897 適合機種C-2400-75 質量(kg)0.62 シリーズC-2500シリーズ 車輪幅B(mm)25 ボス幅B1(mm)30 穴径(mm)(F)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする