小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1 注文コード37168153 品番DSP-1F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など8種類から選べます 他の種類を見る

フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。

容量(L)1 トラスコ品番354-4681 質量(g)67 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×125 用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
生ゴミ入れにしてます。
その他業種

事務所内のキッチンで小型で軽いし、フタの密閉度は高いです。
匂いも漏れないです。
ちょっとした生ゴミ入れとして重宝してます。

対象商品:
37168171
2023-12-09
用途:
塗料ボトルや有機溶剤ボトルの保管
株式会社戦略事務所 様

5Fブラックを2個、1〜2年間使っています。確かに数回とは言わず、数十回以上開け閉めしても密閉状態が保たれています。蓋は柔いですが、歪んでも密閉を保ち続け、水や空気を密閉しています。ただ、リシール云々という以前に、蓋そのものが溶剤系のにおいを簡単に透過させます。

1人が参考にしています
対象商品:
37168153
2023-07-02
用途:
インキ保管容器として
合資会社 サンコーグラフィカ 様

調色したインキの保管に使っています。
モノによっては長時間使用していないと容器が変形したりしますが、定期的に使っていれば随分と使えます。

対象商品:
37168162
2020-08-24
用途:
小分け肥料の保存兼施用容器
しげきよ農園 様 (農・林・水産業)

安価で使い勝手が良いです
フタは密封性もあり、中の肥料が湿気らないので安心して使用できます。
耐久性は今後の状況しだいです

1人が参考にしています
対象商品:
37168223
2020-06-08
用途:
保管
エナジーライフ 様 (建設業・工事業)

余った塗料の保管に使用。保管には割れにくく良いと思う。
再使用時に開けにくい。

2人が参考にしています
対象商品:
37168223
2019-12-09
用途:
ゴム容器の保管
有限会社上ボシ武内製飴所 様 (製造業)

もう少し大きいものがあると、いいなあと思います。一番大きいものを購入したのですが、1500くらいしかはいらないので、2000個くらい入るものがあればよいと思いました。

2人が参考にしています
2020-01-08
用途:
バイクのエアフィルタークリーナーの保管容器

このバケツにエアフィルタークリーナーを入れて、汚れたエアフィルターを漬けて揉み込むとすぐにキレイになります。

密閉性が高いので室内保管でもまったく臭くなりません。

オススメです。

4人が参考にしています
対象商品:
37168223
2019-09-17
用途:
サンプルの保管に使用
製造業

お値段も安く、軽量で使いやすいです。耐久性はこれから検証します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする