※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH-BANNO-S 18-0万能トング SUGICO(スギコ) 37169027 SH-BANNO-S 18-0万能トング SUGICO(スギコ) 37169027

18-0万能トング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37169027 品番 SH-BANNO-S
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

野菜やパンなどの素材に最適です。

全長×全幅W(mm)240×37 シルバー トラスコ品番297-6358 材質ステンレス18-0(SUS430) 質量(g)72.4 全長×幅W(mm)240×37 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37169027
2024-09-09
用途:
調理用
飲食業

大きさも長さも丁度よく、焼き物や炒め物に使いやすいです。

対象商品:
37169027
2022-12-08
用途:
レストラン調理
飲食業

バネが伸びにくい仕様が使いやすい。
耐久性も、まあまあある

対象商品:
37169027
2020-10-09
用途:
給食の配膳
教育・研究機関

柄が長く、使いやすいです。軽くて、扱いやすいです。

対象商品:
37169027
2015-09-15
用途:
バーベキューの肉焼き用

バーべキューの肉焼き用に使用しましたが、長さが短くフランクフルトなどの返しにとても便利でした。今まで長いのを使用していましたが、短い方がつかみやすいです。あると便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする