SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の 番重・コンテナ本体
18-8ステンレス番重バット 手付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37169587
品番
SH-5537-08H
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
便利な取手付です。
サイズ
大浅型
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532×352×79
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×370×80
材質
ステンレス18-8(SUS304)
質量(kg)
1.89
トラスコ品番
332-0529
容量(L)
約10
RoHS指令(10物質対応)
対応