SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の 番重・コンテナ本体
18-8ステンレス番重バット 手付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37169641
品番
SH-6644-12H
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
便利な取手付です。
サイズ
特大深型
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×420×119
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×440×120
材質
ステンレス18-8(SUS304)
質量(kg)
3.28
トラスコ品番
332-0618
容量(L)
約25
RoHS指令(10物質対応)
対応