- 18-8 抗菌万能トング IKD シルバー色 37171723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 抗菌万能トング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ 注文コード37171723 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。
抗菌タイプ(ヒンジ部を除く)
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。

サイズ 材質ステンレス18-8(SUS304) 全長×全幅W(mm)230×35 シルバー 仕様抗菌タイプ(ヒンジ部を除く) トラスコ品番393-6171 質量(g)75 全長×幅W(mm)230×35 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0486-0603 TKG品番(2017)6-0434-0603
注意
※材質のステンレスには銅を含有しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする