IKD
IKDの キッチン・調理用品
IKDの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
IKDの トング・サーバー
18-8 抗菌万能トング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
中
注文コード
37171741
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,630
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。
抗菌タイプ(ヒンジ部を除く)
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
サイズ
中
材質
ステンレス18-8(SUS304)
全長×全幅W(mm)
300×35
色
シルバー
仕様
抗菌タイプ(ヒンジ部を除く)
トラスコ品番
393-6180
質量(g)
95
全長×幅W(mm)
300×35
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0486-0602
TKG品番(2017)
6-0434-0602
注意
※材質のステンレスには銅を含有しています。