業務用プラスチックまな板

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37173236 品番 TP-4
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

包丁の刃当たりがソフトで包丁をいためません。
洗いやすく、水切りも早く手入れが簡単です。

材質ポリエチレン(PE) 耐熱温度(℃)-30〜90 厚さ(mm)20 質量(kg)4.4 寸法(幅W×奥行D)(mm)720×330 食器洗浄機× トラスコ品番332-3331 ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37173211
2019-06-15
用途:
調理作業
株式会社JR東海リテイリング・プラス 様 (製造業)

質問 まな板の側面にピンの色は入れられますか?・・・

MonotaROからの回答

該当の商品は色ピンには非対応となります。
ご希望に添えず、申し訳ございません。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする