※(左から)160、161、162

T0160 PPコップ 瑞穂化成工業 37174137 T0160 PPコップ 瑞穂化成工業 37174137

PPコップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 37174137 品番 T0160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。

容量(mL)100 用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。 トラスコ品番327-8671 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)100 1目盛(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)50.0×79.0 質量(g/個)10
注意
※ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37174137
2023-05-06
用途:
浴槽水の塩素濃度測定
株式会社環境整備公社・静内温泉 様 (その他業種)

厚み・容量・透明度全く問題なく使用出来ると思います。消耗品のためコストはかけたく
なかったの最適でした。

対象商品:
37174137
2011-10-01
用途:
液体の計り

価格に納得

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする