※(左から)160、161、162

No.T0161 PPコップ 瑞穂化成工業 37174155 No.T0161 PPコップ 瑞穂化成工業 37174155

PPコップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 37174155 品番 No.T0161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。

容量(mL)200 用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。 トラスコ品番323-4746 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)150 1目盛(mL)25 外径×高さH(Φmm×mm)71.0×81.0 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 質量(g/個)15
注意
※ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37174137
2023-05-06
用途:
浴槽水の塩素濃度測定
株式会社環境整備公社・静内温泉 様 (その他業種)

厚み・容量・透明度全く問題なく使用出来ると思います。消耗品のためコストはかけたく
なかったの最適でした。

対象商品:
37174137
2011-10-01
用途:
液体の計り

価格に納得

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする