曜日別特売
No.T0163 PPコップ 瑞穂化成工業 37174173

※(左から)163、164

No.T0163 PPコップ 瑞穂化成工業 37174173
No.T0163 PPコップ 瑞穂化成工業 37174173
No.T0163 PPコップ 瑞穂化成工業 37174173
No.T0163 PPコップ 瑞穂化成工業 37174173

PPコップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
1目盛(mL)50
内容量1パック(10個)注文コード37174173品番No.T0163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。

用途
染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
容量(mL)500トラスコ品番323-4754材質ポリプロピレン(PP)質量(g)3151目盛(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)96.0×112.0基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合質量(g/個)30
注意
※ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37174137
2023-05-06
用途: 浴槽水の塩素濃度測定
株式会社環境整備公社・静内温泉その他業種

厚み・容量・透明度全く問題なく使用出来ると思います。消耗品のためコストはかけたく
なかったの最適でした。

対象商品 : 37174137
2011-10-01
用途: 液体の計り

価格に納得

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする