曜日別特売
1006 ケミカルメスシリンダー サンプラテック 37174444

 

1006 ケミカルメスシリンダー サンプラテック 37174444
1006 ケミカルメスシリンダー サンプラテック 37174444

ケミカルメスシリンダー

(63件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)300
1目盛(mL)5
内容量1個注文コード37174444品番1006
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。

容量(mL)300トラスコ品番323-6013材質ポリメタクリルスチレン高さ(mm)306質量(g)1801目盛(mL)5目盛あり型番1006底径(Φmm)91胴内径(mm)43胴外径(Φmm)52
注意
※ガソリンには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37174435
2024-12-17
用途: 作業時
サービス業

とても使いやすくてよかったです!
とってもおすすめです!

対象商品 : 37174462
2024-02-18
用途: セメントミルクの計量
株式会社グランドサポート建設業・工事業

値段がお手頃で計量表示も見やすく使いやすい大変満足。

対象商品 : 58107892
2023-05-29
用途: 安価で透明性が高く薬品に強そう
個人のお客様

綺麗なメスシリンダーが欲しいとガラス製で高価で
尚且つ衝撃に弱い所が有ります。
安価で綺麗なメスシリンダーを探していまして
試しに購入してみました。暫く使用して問題が
起きなかったのでレビューしています。
安価で薬品にもある程度は強くてサイズも豊富で
良い商品と思います。

対象商品 : 37174435
2022-04-08
用途: アルコール分解
飲食業

思っていた以上に軽い。思って以上に割れづらい。メモリも見やすい。

対象商品 : 58107874
2021-07-02
用途: 消毒薬調合
コスモソリューションサービス業

塩素系の消毒薬を調合するのに使用します。特に問題ありません。

対象商品 : 37174462
2021-08-11
用途: 排水施設

2016/06/13に購入し洗浄時に落下させてしまい
破損、亀裂のても割れるんですね、まあ5年使用しましたし屋外の使用ですから良しとします

対象商品 : 37174426
2021-04-28
用途: 水耕栽培の液肥に
田河製作所

屋外に置きっぱなしなので、ガラス製よりプラ製が良い。

対象商品 : 37174435
2020-06-29
用途: 薬品液量を量る

ガラス製ではないので、割れることを気にせず、軽くて使い易いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする