※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37175266
品番
371010109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
目安目盛で計量ができます。
材質
硼珪酸ガラス
仕様
取手なし
トラスコ品番
296-8631
容量(mL)
200
質量(g)
97.4
種類
ビーカー
使用温度範囲(℃)
-200〜260
外径×高さH(Φmm×mm)
67×89
目盛間隔
25ml
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37175266
371010109
02884515
B-200 SCI
ビーカー ガラス製
HARIO
1個
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました