MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネットロール 粘着付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
37178407
品番
MSWFGR-08-100-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
10m巻のマグネットロールです。
工場・倉庫・オフィスなど大量に使うときに便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネットロール 等方性 のり付タイプ
モノタロウ
¥
5,898
¥
6,488
税込
仕様
粘着付
トラスコ品番
341-7875
材質
等方性マグネットシート、粘着剤
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
色
無地
高さ(mm)
10000
質量(g)
3000
テープ長さ(m)
10
吸着力(N)
0.31 N(1cm
2
あたり)
磁束密度
(表面)380G