強力カラーマグネット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 37178653 品番 MFCM-18-3P-Y
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ナイロンコーティングで割れに強いです。
表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。

保持枚数(A4コピー用紙)約12枚 質量(g/枚)3.3 特性強力 仕様掲示枚数(A4紙)約12枚 トラスコ品番302-9115 材質本体:フェライト磁石、表面:ナイロンコーティング 厚さ(mm)9 直径(Φmm)18 高さ(mm)18 質量(g)12 吸着力(N)5.39 N 磁束密度(表面)1400G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
会社用
株式会社山岸 様 (サービス業)

強力タイプ、使いやすいです。ホワイトボードはよく使うので、磁石の強度があるほうがやはりいいです。

対象商品:
37178662
2020-07-09
用途:
現場作業の目印として
建設業・工事業

とても強力な磁石でカラーも充実していてとても満足でした。

対象商品:
37178653
2018-11-02
用途:
掲示
教育・研究機関

強力磁石で強いです。塗装も丁寧にされていてきれいです。

対象商品:
37178687
2017-06-15
用途:
お祭りでおもちゃの 魚釣り用
横内幼稚園 様 (その他業種)

強力磁石で、たくさん入用でしたので、一気に注文出来て本当に良かった。必要な時に必要な数が注文できることは本当にありがたい。

対象商品:
37178802
2016-11-01
用途:
鉄物へのプラスチック製品固定

想像より磁力は弱かった。磁力の想定は、個人差があるだけに通販購入は難しいと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする