マグネットクリップ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37179021 品番 MPS-L
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

強力なスチール製マグネットクリップです。
厚みのある書類や冊子などをとめられます。

保持枚数(A4コピー用紙)約120枚 仕様マグネット式 トラスコ品番302-9174 材質本体:スチール、磁石:フェライト磁石 幅(mm)45 厚さ(mm)27 シルバー 高さ(mm)50 質量(g)81 吸着力(N)31.38 N 磁束密度(表面)550G 特性強力

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37179037
2025-03-29
用途:
紙押さえに
建設業・工事業

ちょうど良い磁力でした。挟む力も程よいです。硬すぎず。

対象商品:
37179046
2024-05-06
用途:
掲示板用
農・林・水産業

まとめた書類をロッカー等に張り付けるのに使用してます。磁力もあり、クリップも強力なので使い勝手はとても良いです。

対象商品:
37179046
2024-06-19
用途:
冷蔵庫にとりつけ
製造業

思ったように感じに使用することができました。特に問題ありませんでした

対象商品:
37179021
2023-06-28
用途:
作業場の機械にメモを挟むため使用しています。
製造業

無くしてしまいがちなメモ紙を機械の付近に固定しておけるので大変便利です。

対象商品:
37179021
2023-01-27
用途:
従業員の各ロッカーに使用
ヒカリ乳業株式会社 様 (製造業)

磁石も強力で重さにも強く丈夫で大変重宝しています。

対象商品:
37179046
2021-10-20
用途:
ホワイトボードにいろんな表を貼り付けてます

多くても10枚くらいまでしか挟まないのでまったく問題ありません。
邪魔になれば動かせるし、穴開いたりしないし、マグネットも強力だしいうことなしです。某メーカーより少し安いのでリピはこちらでいいかな。

対象商品:
37179046
2021-11-23
用途:
書類を機械に貼りつけてます。
製造業

磁力も強くて値段も安いです。
コストパフォーマンスはかなり良いです。

対象商品:
37179046
2020-03-02
用途:
書類数枚を束ねてタテ面の壁に貼るために使っています。

大きさ、バネの強さ、マグネットの強さともバランスがよく、使いやすいと感じています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする