CHDKDLB80-20M-M9BW CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDLB80) SMC 37180133

※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDLB80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード37180133品番CHDKDLB80-20M-M9BW
参考基準価格(税別)¥46,590販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)80リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする