CHDKGB100TN-50 CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB100TN) SMC 37180964

※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB100TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)50
ロッド先端ねじ(-) めねじ
内容量1個注文コード37180964品番CHDKGB100TN-50
参考基準価格(税別)¥66,220販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)100ロッド先端ねじ(-) めねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする