※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB100TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
20
30
50
75
100
150
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37180973
品番
CHDKGB100TN-50M
参考基準価格(税別)
¥67,760
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
100
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード