※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB20TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
5
5
25
30
35
40
50
45
20
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
(M) おねじ
(-) めねじ
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37181515
品番
CHDKGB20TN-5M
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
5
チューブ内径(Φmm)
20
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード