CHDKGB20TN-30M CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB20TN) SMC 37181542

※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB20TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)30
ロッド先端ねじ(M) おねじ
内容量1個注文コード37181542品番CHDKGB20TN-30M
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(M) おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする