ハイパーマグネットフック ワイド4P

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード37181715 品番H0790
在庫数量:残り22点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) アウトレット
¥3,5982,898

今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプのマグネットフックです。
磁石面にズレ止め、傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。
超強力なのでコンパクトサイズなのにしっかり固定できます。
耐荷重7kgの超強力タイプです。フック部がブランコ構造になっているので、超強力なのに取り外しが簡単です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×82 外寸法・幅(mm)52 外寸法・高さ(mm)82 外寸法・奥行(mm)48 材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)防錆処理鉄線 仕様マグネット式 トラスコ品番327-5922 質量(g)410 耐荷重(kg)7 フックブランコ 質量(g/個)102.5 特性超強力

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37181715
2019-07-31
用途:
超強力

力の弱い人では扱えないほど強力です。知らない人が、二つ合わせてしまい使用不能になりました。

対象商品:
37181715
2017-06-22
用途:
仕事場の道具掛け

強力できっちりと着いて重めの物を掛けても心配がない。

対象商品:
37181715
2016-05-30
用途:
スリングを掛けておく
株式会社エッジ・エンタープライズ 様

超強力すぎて取り外す時はかなり力が要りますね。その分重い物も安心して掛けられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする