曜日別特売
OH-28M-W 強力マグネットフック10Kg オート 37181812

強力マグネットフック10Kg

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37181812品番OH-28M-W
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

取り付けられる所・金属塗装面など(凸凹のない滑らかな面)
取り付け面をキズつけない保護シート付。
360度回転フック

耐荷重(kg)10特性強力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×107×40フック自在回転材質(本体・フック)鉄、(保護シート)ウレタン仕様マグネット式トラスコ品番006-0763質量(g)272寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×40×107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24040643
2018-06-04
用途: 低速車マークの取り付け
農・林・水産業

重量がかかっても大丈夫な大きな磁石が欲しかったのですが、丁度いいものがなかったので、このマグネットフックを購入、フックを取り外し、取り付け台を取り付け、低速車マークを色々な作業機に取り付けられるようになりました。

対象商品 : 24040643
2018-02-21
用途: 収納

マグネットの粘着力も強くよかったです。木目柄などあるともっとよいとおもいました。

対象商品 : 37181812
2017-05-08
用途: 机の横につけてカバンを引っ掛ける。

強力なので安心です。以前同じ型の色違いを使っていて気に入ったので購入しました。以前のものは毎日使っているとネジが緩んで分解するのが気になりましたが、ネジなので仕方ないですね。カバン用にフックの角が丸くなっているとなおいいですね。

対象商品 : 37181812
2016-05-23
用途: 台車をかける

マグネット強度は満足。
フックの種類(大きい、小さいなど)がもっとあればいいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする