強力マグネットフック5kg

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37181821 品番 OH-27M-W
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

取り付け面を傷つけない保護シート付き。フック部分は可動式。

材質
(本体)ABS樹脂
(フック)鉄
(保護シート)ウレタン
耐荷重(kg)縦方向、垂直方向約5 特性強力 質量(g)138 外形寸法(縦×横)(mm)90.5×65 仕様取付け面キズ防止、保護シート付 トラスコ品番283-6912 フック180度スイング
注意
※耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24040625
2020-12-04
用途:
備品

今のマグネットでは持たないので新しく購入しました。
少し大きいサイズでしたが期待通り使用出来満足です。

対象商品:
24040625
2019-07-11
用途:
工場内作業場所に使用
株式会社チューオー 様

結構重いものを掛けるのですが
小ぶりですが強度があり、5k迄大丈夫そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
24040625
2018-10-31
用途:
掲示用のボードや工程明示の吊り下げ

書類挟んだクリップボードをたくさん掲示するので、掲示板を吊り下げるために使用しています。マグネットなので移動が簡単ですし、重たいものにも持ちこたえてくれるので、重宝しています。

対象商品:
37181821
2017-06-29
用途:
機械作業

書類や取扱説明書を挟んだバインダーをぶら下げて使用していますが
まったくズレずに助かっています。

対象商品:
24040625
2017-03-15
用途:
デスク横の荷物かけ

重たい鞄もずれ落ちないので良い
しっかりしていて頑丈

1人が参考にしています
対象商品:
37181821
2015-04-05
用途:
ホワイトボードにカレンダーを吊るためのフック

マグネットは非常に強力で、格好も良い。
大型カレンダーを吊すために購入したが、この強力さなら、大型の12ヶ月分のカレンダーを吊すだけならもう少し上下巾の狭い小型の物があればそれで十分と思われる。
現物見ながら購入するなら、選択は可能ですが通販で購入する場合は、この辺の判断が難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする