真空吸盤フック スーパータコ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37181864 品番 KTC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。

シルバー 質量(g)50 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95 仕様吸盤式 トラスコ品番304-1646 フック回転式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
店外POP取付
サービス業

取り付けが簡単で多少の風でも問題なく耐久性が高く満足しています。

対象商品:
37181864
2022-05-23
用途:
雪かきの道具をつるして保管するとき
製造業

物置の外面にフックをつけて、屋外で使用する雪かき等の道具をぶら下げて使用しています。
耐荷重もそこそこあり、整理ができて良かったと思います。

対象商品:
37181855
2019-07-09
用途:
アウトドア
教育・研究機関

オートキャンプで、ヘキサゴンタープ設置のために買いました。端を、車の屋根に付けます。強度も充分です。

対象商品:
37181855
2018-03-09
用途:
店舗ガラス面への広告用ターポリン幕の設置
建設業・工事業

他企業の吸盤フックを使用していたが、耐久性に問題があったため、こちらの商品に替えました。お店のオーナー様からも喜んでいただいています。

対象商品:
37181855
2017-04-10
用途:
風呂場
自動車・二輪車・自転車関連業

風呂場の壁面に棚を取り付けそれを支えるように使用してます。使用開始から1ヶ月経ちますが微動だにせずかなり力強いです。良い品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37181864
2016-04-16
用途:
店舗ディスプレイ
株式会社リファクトリィ 様 (卸売・小売業)

素晴らしい(^o^)
ブラス風とかアルミ色とかあるとさらに良い。

2015-08-25
用途:
タープ張り

車両にタープを張るのに使いました。
取付方も難しくなく、しっかりと着きます。
タープに雨が溜まって重くなってもしっかりと吸着していました。便利なので買い増しします。
真空状態で吸着するので、ざらざらした面や傷や空気の通り道になるような溝や筋のある面では効果が無いと思います。
車のボディや鏡・タイルのような真空状態を保てる完全平滑面用です。
難を一つあげるなら、ネジの上部の小さなキャップをそのうちに落として無くしてしまいそう。
廻すハンドルと一体型になっていれば無くならなくて良いのに。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーにフィードバックして参考にしてもらうよう依頼しておきます。

対象商品:
37181855
2015-11-18
用途:
販促物タペストリーをドアにつるす際に使用

がっちり貼りつくので、多少の風でも安心して使用することができいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする