カラーマグネットクリップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 37182065 品番 KM-3
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強力マグネット付のクリップです。
オフィスの机や家庭の冷蔵庫などに手軽にメモがクリップできます。

保持枚数50 寸法(Φmm)30 トラスコ品番001-3731 材質鉄・PE 4色(青・緑・黄・赤)混入 質量(g)360 特性強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37182031
2022-09-29
用途:
タペストリーの貼り付け
卸売・小売業

これまで使用したマグネットの中では1番協力ですが、風で外れる事が多々有るのでもっと強力にしてほしい。

対象商品:
37182065
2014-06-19
用途:
ボートに。。。
株式会社松本鉄工 様

机の前のボードに書類を挟んでくっつけてます。
磁石も強いし、いい感じ!

対象商品:
37182065
2013-09-20
用途:
図面をはさみます。

色が可愛いです。サイズが小さいと思いましたが安いので仕方ないですね。

対象商品:
37182065
2017-08-22
用途:
書類を挟んで、事務棚にペタっと

ソコソコ強力な磁力なので、書類を挟んで事務の棚や、机の横などにひっつけてます。 挟む部分もしっかりしてるので書類が落ちません

対象商品:
37182065
2014-12-20
用途:
書類の掲示
製造業

バネが強力なのでけっこうな力を入れないとクリップが開きません。
そのため力を入れてクリップをあけようとしますがちょっと力を入れすぎるとプラスチック部分が割れて壊れます。
1回落しただけで壊れます。
ともかく壊れます。
もう買うことはありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする