寸法D1(mm)200
寸法D2(mm)95
寸法D3(mm)100
寸法D4H7(mm)195
寸法D5(mm)228
寸法D6(mm)252
寸法LSV(mm)65
寸法S2(mm)2.5
寸法dL(mm)14
寸法h(mm)35
寸法l1(mm)85
寸法l3(mm)11
寸法l4(mm)14
寸法l5(mm)4
軸穴径d1(Φmm)60
全長(mm)65
最高回転数(min-1[r.p.m])3750
材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:合成ゴム
質量(kg)部品(1) :1.69 部品(2):7.88 全体:10.2
サイズ200
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)23
最大トルク(N・m)1380
爪数4
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :0.69 部品(2):1.15 全体:1.94
穴数Z8