寸法D1(mm)105
寸法D2(mm)38
寸法D3(mm)43
寸法D4H7(mm)100
寸法D5(mm)128
寸法D6(mm)145
寸法LSV(mm)42
寸法S2(mm)2
寸法dL(mm)9.5
寸法h(mm)20
寸法l1(mm)50
寸法l3(mm)8
寸法l4(mm)10
寸法l5(mm)2
軸穴径d1(Φmm)25
全長(mm)42
最高回転数(min-1[r.p.m])7250
材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:ポリウレタン
質量(kg)部品(1) :0.44 部品(2):1.14 全体:1.67
サイズ100
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)10
最大トルク(N・m)343
爪数3
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :0.054 部品(2):0.053 全体:0.112
穴数Z6