寸法D1(mm)170
寸法D2(mm)85
寸法D3(mm)90
寸法D4H7(mm)170
寸法D5(mm)195
寸法D6(mm)220
寸法LSV(mm)60
寸法S2(mm)2.5
寸法dL(mm)14
寸法h(mm)30
寸法l1(mm)75
寸法l3(mm)11
寸法l4(mm)14
寸法l5(mm)4
軸穴径d1(Φmm)55
全長(mm)60
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:ポリウレタン
質量(kg)部品(1) :1.2 部品(2):5.27 全体:6.9
サイズ170
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)18
最大トルク(N・m)1630
爪数4
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :0.377 部品(2):0.567 全体:1.01
穴数Z6