※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL50TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37189093
品番
CHDKGL50TN-100M
参考基準価格(税別)
¥29,210
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
CADデータダウンロード