※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL80)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
15
25
10
15
20
100
75
125
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37189215
品番
CHDKGL80-15M-Z73Z
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
80
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
リード線(m)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード