※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGLB32)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
25
50
30
75
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37189364
品番
CHDKGLB32-30M-M9BW
参考基準価格(税別)
¥22,940
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
32
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード