CHDQB100-15D-M9BW CH Series(CHDQB100) SMC 37194754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDQB100)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15注文コード37194754品番CHDQB100-15D-M9BW
参考基準価格(税別)¥35,920販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)100ストローク標準ストロークリード線(m)(-)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする