CHDQB100-20D-M9BVL CH Series(CHDQB100) SMC 37194788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDQB100)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20注文コード37194788品番CHDQB100-20D-M9BVL
参考基準価格(税別)¥37,730販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)100ストローク標準ストロークリード線(m)(L)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする