曜日別特売
CHDQB40-50D-A93Z CH Series(CHDQB40) SMC 37197204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDQB40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50注文コード37197204品番CHDQB40-50D-A93Z
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)40ストローク標準ストロークリード線(m)(Z)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする