CHDQWB40-25DM-M9BV CH Series(CHDQWB40) SMC 37200372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDQWB40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25注文コード37200372品番CHDQWB40-25DM-M9BV
参考基準価格(税別)¥23,050販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする