CHDQWB63-45DM-A93L CH Series(CHDQWB63) SMC 37200722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDQWB63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)45注文コード37200722品番CHDQWB63-45DM-A93L
参考基準価格(税別)¥32,950販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ストローク(mm)45チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする