※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSDB100)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
90
10
40
50
30
100
90
200
350
700
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37201018
品番
CHDSDB100-90A-B
参考基準価格(税別)
¥98,560
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
90
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード