CHDSDB100-700H-M9BW CH Series(CHDSDB100) SMC 37201045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSDB100)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)700
内容量1個注文コード37201045品番CHDSDB100-700H-M9BW
参考基準価格(税別)¥170,560販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ストローク(mm)700チューブ内径(Φmm)100クッション(H) ヘッド側クッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする