※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSDB40)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
130
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
37201142
品番
CHDSDB40-130
参考基準価格(税別)
¥36,080
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・磁石内蔵有無・クッション
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
130
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード