※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSDB40TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
110
50
100
110
225
800
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37201517
品番
CHDSDB40TF-110-A
参考基準価格(税別)
¥36,080
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
110
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(A) ポート上 クッションバルブ左
CADデータダウンロード