曜日別特売
CHDSDB50TF-40A CH Series(CHDSDB50TF) SMC 37201867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSDB50TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40注文コード37201867品番CHDSDB50TF-40A
参考基準価格(税別)¥38,460販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付ロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする