CHDSDB63TF-50 CH Series(CHDSDB63TF) SMC 37202235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSDB63TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード37202235品番CHDSDB63TF-50
参考基準価格(税別)¥47,470販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする