CHDSDB80TF-320A CH Series(CHDSDB80TF) SMC 37202506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSDB80TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)320
内容量1個注文コード37202506品番CHDSDB80TF-320A
参考基準価格(税別)¥93,230販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
ストローク(mm)320チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする