※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSDCB100)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
50
250
300
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
(-) ロッド先端ナットなし
(-) ナットなし
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37202533
品番
CHDSDCB100-50
参考基準価格(税別)
¥95,760
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
100
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード